Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Fäustel DIN6475 1500g Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Fäustel DIN6475 1500g Eschenstiel
Fortis Fäustel DIN6475 1500g Eschenstiel
Fortis Fäustel DIN6475 1500g Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     5417B-197541
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784792738
EAN/GTIN:
     4317784792738
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel
Fäustel DIN 6475

Stahlgeschmiedet, Kopf schwarz lackiert, Bahnen poliert, doppelt geschweifter Eschenstiel mit ozeanblau lackiertem Handende.
Weitere Informationen:
Stielausführung:
doppelt geschweift
Norm:
DIN 6475
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kanten geschliffen:
Nein
Bahnveredelung:
geschliffen
Stielform:
doppelt geschweift
Stielschutz:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Mit Stielschutzhülse:
Nein
Hersteller:
Fortis
Kopfmaterial:
Stahl
Stielmaterial:
Hickory
Kopfgewicht:
1500 g
Weitere Suchbegriffe: fäustel, fäustel fortis, Fäustel DIN6475 1500g Eschenstiel FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
10
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 12,03*
1 Tag
48
1
€ 6,90*
ab € 9,46*
€ 13,40*
6 Tage
43
1
€ 4,79*
ab € 9,45*
€ 13,45*
7 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 13,54*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.