Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Holzhammer 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Holzhammer 60mm
Fortis Holzhammer 60mm
Fortis Holzhammer 60mm
Artikel-Nr.:
     5417B-197622
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784791908
EAN/GTIN:
     4317784791908
Suchbegriffe:
Hartholzhammer
Holzhammer
holzhammer
Holzhammer DIN 746 Nach DIN 746 Weißbuche mit rundem, eingeleimtem Stiel Größe 2 Lieferumfang: Holzhammer, Stiel
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7462
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Kopfform:
oval
Länge:
60
Breite:
60 mm
Kopfbefestigung:
geleimt
Kopfdurchmesser:
60 mm
Ausführung:
Holzhammer
Hersteller:
Fortis
Kopfmaterial:
Buche
Stielmaterial:
Esche
Weitere Suchbegriffe: Holzhammer 60mm FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
10
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 9,91*
2 Tage
110
1
€ 6,90*
ab € 7,59*
€ 10,91*
8 Tage
110
1
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 10,92*
4 Tage
93
1
€ 4,79*
ab € 7,60*
€ 10,92*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.