Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER DR 3/4" 155-760 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER DR 3/4" 155-760 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER DR 3/4" 155-760 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER DR 3/4" 155-760 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER DR 3/4" 155-760 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER DR 3/4" 155-760 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER DR 3/4" 155-760 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER DR 3/4" 155-760 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-197755
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7670180
EAN/GTIN:
     4002805863015
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Rohrverlängerung
Drehmoment-Schlüssel DREMOMETER, ohne Knarrenfuktion Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. 2 getrennte Skalen dienen zur Ablesung und zeigen sowohl Newtonmeter (N·m) sowie alle gängigen englischen (lbf·in) oder US-Maßeinheiten (lbf·ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Mit Rechtsanzug und automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbaren Signal, Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert. Lieferung inklusive Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 und mehrsprachiger Bedienungsanleitung, bis EAN 4002805856215 in Kunststoffbox, ab EAN 4002805857014 in stabiler Kartonage. Für den kontrollierten Schraubenanzug im eingestellten Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Skalenbereich: 105-560 lbf·ft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge (L, L1):
812 mm
Drehwinkelmessung:
Nein
Anzugsform:
Rechtsbündig
Antriebsvierkant Nenngröße:
20 mm
Drehmomentwert verstellbar:
Ja
Länge Aufsteckrohr:
762 mm
Drehmomentverstellschutz:
Nein
Länge Dremo mit Rohr:
1403 mm
Auslösesignal:
Nein
Aufsteckrohr J/N:
8571-80
Antriebsgröße:
20
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max):
115-560 lbf·ft
Akustisches Signal:
Ja
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
22,5 mm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
115 ft·lbf
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
155-760 N·m
Antriebsform:
Vierkant
Anfang Hauptskala (metrisch):
155 N·m
Drehmoment (max.):
760
Ende Hauptskala (angloamerik.):
560 ft·lbf
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
10 ft·lbf
Teilung Hauptskala (metrisch):
10 N·m
Zertifikat:
DIN EN ISO 6789
Ende Hauptskala (metrisch):
760 N·m
Tastatursperre:
Nein
Gewicht kg:
5,0 kg
Display-Beleuchtung:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Rechts- und Linksanzug:
Nein
Daten protokollierbar:
Nein
Optisches Signal:
Nein
Breite:
45
Fühlbares Signal:
Ja
Antrieb:
Vierkant
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
ohne Knarrenfunktion
Freilauffunktion:
Nein
Länge:
812 mm
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt:
1297 mm
Höhe:
35 mm
Skalenbereich:
155-760 N·m
Skaleneinteilung:
10 N·m
Hersteller:
Gedore
Material Gehäuse:
Aluminium
Gewicht Drehmomentschlüssel:
5
Länge Drehmomentschlüssel:
812
Messbereich N·m:
155 - 760
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Antriebsgröße in Zoll:
3/4
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsrohr, drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, Drehmo. DREMOMETER DR 3/4" 140- 760Nm Gedore
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 810,43*
€ 867,24*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 807,68*
€ 867,25*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 822,64*
€ 879,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 826,26*
€ 879,77*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 831,93*
€ 888,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,77*
€ 1.046,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,62*
€ 1.039,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,91*
€ 1.017,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,58*
€ 1.000,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,26*
€ 983,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7680490
ab € 56,32*
Zubehör
Gedore
7680570
ab € 61,70*
Zubehör
Gedore
7680650
ab € 74,18*
Zubehör
Gedore
7680730
ab € 107,49*
Zubehör
Gedore
7680810
ab € 285,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.