Produktbeschreibung:
Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 155 - 760 Nm / 115 - 560 lbf·ft
Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
Ausführung:
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
3/4" Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - B 20, ISO 1174
Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 10 Nm und 10 lbf·ft
Technischer Vorteil/Funktion:
Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln).
Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren
Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
Stückliste:
ALU-Verlängerungsrohr No. 8571-80
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
1000 V isoliert: | Nein |
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: | 22,5 mm |
Antriebstyp/Antrieb: | Einfachvierkant starr |
Antriebsvierkant: | 20 mm | 3/4 Inch |
Anzugsrichtung: | Rechts |
Aufbewahrung/Inhalt: | Kunststoffbox |
Auslösemechanik: | Kurzwegauslösung |
Drehmoment (max.): | 560 lbf·ft | 760 Nm |
Drehmoment (min.): | 115 lbf·ft | 155 Nm |
Drehmomentbereich (min./max.): | 115-560 lbf·ft | 155-760 Nm |
Drehmomentschlüssel-Typ: | DR |
Einsatzbereich: | Montage, Serienmontage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung |
Festeinstellung: | Nein |
Gesamtbreite: | 45 mm |
Gesamthöhe: | 60 mm |
Gesamtlänge: | 812 mm |
Inhalt (Anzahl Stück): | 1 |
Kalibrierlänge: | 1290,5 mm |
Kopfbreite 1: | 45 mm |
Kopfhöhe 1: | 35 mm |
Länge Aufsteckrohr 1: | 762 mm |
Material: | Aluminiumlegierung |
Netto-Gewicht: | 5 kg |
Norm: | DIN 3120 - B 20, ISO 1174 |
Präzision +/-: | +/- 3 % |
Prüfzertifikat: | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
REACH: | konform |
Sicherung Abtriebsvierkant: | Stiftsicherung |
Skaleneinteilung: | 10 lbf·ft | 5 Nm |
Skalentyp: | Dual |
VDE zertifiziert: | Nein |
Zielgruppen: | Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Versorgungsunternehmen, Service, Agriculture, Oil & Gas |