Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung-Henkelmann Stukkateurspachtel 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung-Henkelmann Stukkateurspachtel 100 mm
Jung-Henkelmann Stukkateurspachtel 100 mm
Jung-Henkelmann Stukkateurspachtel 100 mm
Jung-Henkelmann Stukkateurspachtel 100 mm
Jung-Henkelmann Stukkateurspachtel 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-198157
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010496720104
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
gipserspachtel 100mm
stukkateurspachtel
Stuckateurspachtel Product: Blatt aus gehärtetem Stahl Flexibel Konisch geschliffen Polierter Grat Blatt und Angel aus rostfreiem Stahl Lackiertes Buchenholzheft Henkelman: Blatt aus gehärtetem Stahl Extrem polierter Grat 2-fach lackiertes Buchenholzheft Blatt auf vollständiger Länge konisch geschliffen Nach bestehenden DIN-Normen gefertigt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffabwinklung:
gerader Hals
Blattvergütung:
gehärtet
Material Blatt:
Stahl
Blattbreite hinten:
100
Abgleitschutz:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Marke:
Jung
Typ:
Henkelmann Nr. 720
Ausführung:
Stukkateurspachtel
Blattbreite vorne:
100 mm
Länge:
120 mm
Hersteller:
Jung-Henkelmann
Weitere Suchbegriffe: Stukkateurspachtel 100mm Jung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.