Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Stukkateurspachtel 80 mm rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Stukkateurspachtel 80 mm rostfrei
Fortis Stukkateurspachtel 80 mm rostfrei
Artikel-Nr.:
     5417B-198164
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790369
EAN/GTIN:
     4317784790369
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
stukkateurspachtel 80mm fortis
gipserspachtel 80mm
Stuckateurspachtel, rostfrei

Gipserspachtel, Schwäbchen, Blatt und Angel aus rostfreiem Stahl, Hartholzheft, Heftende farbig abgesetzt.
Weitere Informationen:
Blattbreite:
80 mm
Hersteller:
Fortis
Ausführung:
Stukkateurspachtel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Blattveredelung:
gerader Hals
Blattbreite vorne:
80
Blattbreite hinten:
80
SB-Verpackt:
Nein
Material Griff:
Holz
Material Blatt:
Stahl, rostfrei
Länge:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: stukkateurspachtel, Gipserspachtel rostf. 80mm FORTIS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
174
20
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,55*
3 Tage
174
1
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,79*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,25*
€ 4,81*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,81*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.