Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 18-tlg.feststellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 18-tlg.feststellbar
KS Tools GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 18-tlg.feststellbar
KS Tools GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 18-tlg.feststellbar
KS Tools GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 18-tlg.feststellbar
KS Tools GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 18-tlg.feststellbar
KS Tools GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 18-tlg.feststellbar
Artikel-Nr.:
     5417B-198740
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4868
EAN/GTIN:
     4042146116838
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Doppelringschlüssel Satz
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit feststellbarem Gelenk
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Max. Schlüsselweite:
19
Min. Schlüsselweite:
8
Schlüsselweite 2:
8
Schlüsselweite 1:
19
Anzahl der Teile:
18
Winkel:
15°
Material:
Stahl
Gewicht:
2900
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Form:
mit Verriegelung
Maulstellung:
15°
Satzinhalt Schlüsselweite:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 + 6 Adapter
Ausführung:
18-teilig
Satzinhalt:
18tlg mm
Satz:
18-teilig
Inhalt ca.:
18-teilig mm
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Hersteller:
KS Tools
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
590
€ 4,90*
ab € 172,31*
€ 202,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 192,97*
€ 226,87*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,36*
€ 228,58*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,34*
€ 230,47*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 194,32*
€ 231,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,54*
€ 257,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4290
ab € 2,35*
Sonstiges
KS Tools
503.4293
ab € 2,71*
Sonstiges
KS Tools
503.4292
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
503.4810
ab € 11,01*
Sonstiges
KS Tools
503.4811
ab € 11,88*
Sonstiges
KS Tools
503.4812
ab € 11,91*
Sonstiges
KS Tools
503.4813
ab € 12,46*
Sonstiges
KS Tools
503.4814
ab € 13,42*
Sonstiges
KS Tools
503.4815
ab € 13,83*
Sonstiges
KS Tools
503.4816
ab € 14,66*
Sonstiges
KS Tools
503.4817
ab € 15,25*
Sonstiges
KS Tools
503.4818
ab € 16,23*
Sonstiges
KS Tools
503.4819
ab € 16,59*
Sonstiges
KS Tools
503.4808
ab € 10,16*
Sonstiges
KS Tools
503.4809
ab € 10,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.