Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Klappbare Werkbank 1200 x 700 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Klappbare Werkbank 1200 x 700 x 30 mm
Forum Klappbare Werkbank 1200 x 700 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-199812
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784848893
EAN/GTIN:
     4317784848893
Suchbegriffe:
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
klappbare werkbank forum
klappbare werkbank
FORUM Klappbare Werkbank

Für den mobilen und stationären Einsatz. Arbeitsplatte aus hochwertigem Buchensperrholz, wasserfest verleimt, mit Leinölfirnis behandelt, ringsumlaufender Winkeleisenrahmen, Untergestell aus Stahlrohr 38 x 2 mm mit geteilter Spannstrebe, mittels starken Scharnieren an Sperrholzplatte befestigt. Metallteile blau lackiert.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Arbeitshöhe:
850 mm
Plattenmaß:
1200 x 700 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: klappbare werkbank 120x70 cm, Klappbare Werkbank 1200x700x30mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 288,64*
€ 361,25*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 290,78*
€ 366,79*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 317,76*
€ 382,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,25*
€ 429,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,31*
€ 418,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,79*
€ 406,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,56*
€ 396,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,34*
€ 384,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,64*
€ 343,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.