Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Klappbare Werkbank

  Klappbare Werkbank  (54 Angebote unter 30.847.740 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klappbare Werkbank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Klappbare Werkbank"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Keter Zusammenklappbare Werkbank (2 Angebote) 
Unser strapazierfähiger Klassiker wurde sogar noch besser. Diese beliebte, äußerst vielseitige Arbeitsstation verfügt jetzt über zusätzliche Funktionen. Der Rahmen ist nach wie vor leicht, so dass ...
Keter
237005
€ 102,24*
pro Stück
 
 Stück
Tragbare Klappwerkbank REMS Jumbo E nach DIN 68 705, 800 × 600 x 800 mm, hochbelastbar bis 300 kg (4 Angebote) 
Tragbare Klappwerkbank REMS Jumbo E nach DIN 68 705, 800 × 600 x 800 mm Allgemeine Beschreibung: Stabile, gut tragbare Klappwerkbank für den universellen Einsatz Arbeitsplatte nach DIN 68 705 Für H...
REMS
120240R
€ 233,15*
pro Stück
 
 Stück
Stanley Klappbare Werkbank FATMAX (28 Angebote) 
Klappbare Werkbank FatMax - Belastbarkeit: bis zu 455 kg Tragkraft, Metallbeine - Große Arbeitsfläche (85 x 60 cm) für eine Vielzahl von Anwendungen - Kompatibel mit den Einhandzwingen aus dem Haus...
Stanley
FMST1-75672
€ 125,03*
pro Stück
 
 Stück
REMS Jumbo 120200 R Klappwerkbank (4 Angebote) 
REMS REMS Jumbo 120200 R Klappwerkbänke Stabile, gut tragbare Klappwerkbänke für den universellen Einsatz. Arbeitsplatten nach DIN 68 705. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt. R...
REMS
120200 R
€ 363,70*
pro Stück
 
 Stück
Klapp-Werkbank, ELORA-1815 (2 Angebote) 
Ausführung: zum mobilen Einsatz, zusammenklappbar auf das Maß H 140, B 1000, T 700 mm starke, mehrfach verleimte Buchenholzarbeitsplatte Gestell aus Stahlrohr, kratzfest ELORA-Gelb lackiert
Elora
1815010001000
€ 322,52*
pro Stück
 
 Stück
Klappwerkbank 5-in-1, Traglast 150 kg, mit 3 Steckdosen. (1 Angebot) 
Klappwerkbank 5-in-1, Traglast 150 kg, mit 3 Steckdosen. 5 Funktionen: Werktisch, Sägebock, Mini-Gerüst, Rollliege, Transportroller. Platzsparend zusammenklappbar - ideal für den mobilen Einsatz. S...
Kaiser+Kraft
982
€ 238,42*
pro Stück
 
 Stück
wolfcraft GmbH MASTER work 1600 Tragbare Werkbank (6 Angebote) 
Die mobile Werkbank MASTER work 1600 von wolfcraft bietet Ihnen neben der Arbeitstischfunktion zahlreiche Spannmöglichkeiten und Befestigungsoptionen für stationäre Geräte. Das stabile und standfes...
Wolfcraft
6909000
€ 329,01*
pro Stück
 
 Stück
B 1525 Klappwerkbank (16 Angebote) 
Korpus: Maße: H 810/140 x B 1000 x T 700 mm, Starke Buchen-Schichtholzplatte mit verzinkter Stahlkantenumrandung, korrosionsbeständig, Stabil, zusammenklappbar, platzsparend und mobil, GEDORE Unter...
Gedore
B 1525
€ 361,76*
pro Stück
 
 Stück
Klappwerkbank zur Wandmontage, links und rechts Klappmechanismus (1 Angebot) 
Klappwerkbank zur Wandmontage, links und rechts Klappmechanismus Artikelbeschreibung Für die Montage an der Wand. Die Werkbank kann in zwei Positionen Werkezuglos verstellt werden. pos.1 flach an d...
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.10.11Z
€ 229,43*
pro Stück
 
 Stück
BRÜDER MANNESMANN Werkbank, klappbar, (H)790 mm (11600388) (4 Angebote) 
BRÜDER MANNESMANN Werkbank, klappbar, (H)790 mm Arbeitsfläche mit verzugsfreien MDF-Platten, abriebsfeste Winkel- und Maßeinteilung, maximale Belastung: 100 kg, Arbeitshöhe: 790 mm, Maße : (B)155 x...
Brüder Mannesmann
M7000
€ 34,68*
pro Stück
 
 Stück
Montagewerkbank B1000xT700xH840mm / 30mm Platten-S. (1 Angebot) 
Untergestell aus stabilem Stahlrohr · anklappbar · große Räder (zusammengeklappt und aufgebaut leicht zu rollen) · Buchen-Multiplexplatte mit Kantenschutz · äußerst stabil
k.A.
KT 1000 R
€ 247,97*
pro Stück
 
 Stück
Klappwerkbank, BxT 1000 x 500 mm, Tragfähigkeit 120 kg. (1 Angebot) 
Klappwerkbank, BxT 1000 x 500 mm, Tragfähigkeit 120 kg. Praktisch für die Werkstatt unterwegs. Äußerst stabile, standfeste Stahlkonstruktion. Platzsparend zusammenklappbar. Statische Flächentragkra...
Kaiser+Kraft
66-484576-PX010
€ 187,27*
pro Stück
 
 Stück
Klappwerkbank mit Rollen (1 Angebot) 
Diese innovative Klappwerkbank bietet das optimale Verhältnis von Gewicht, Mobilität, Stabilität und Größe zum effektiven, rückenschonenden Arbeiten bei maximaler Arbeitssicherheit. Ideal für den E...
Dönges
133665
€ 218,92*
pro Stück
 
 Stück
Klappwerkbank zur Wandmontage, links und rechts Klappmechanismus (1 Angebot) 
Klappwerkbank zur Wandmontage, links und rechts Klappmechanismus Artikelbeschreibung Für die Montage an der Wand. Die Werkbank kann in zwei Positionen Werkezuglos verstellt werden. pos.1 flach an d...
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.10.10Z
€ 256,36*
pro Stück
 
 Stück
FORMAT klappbare Werkbank 1200x700x30mm (7 Angebote) 
Klappbare Werkbank Ausführung: Untergestell aus stabilem Stahlrohr, das mittels starker Scharniere an der Arbeitsplatte befestigt ist. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplexplatte, wasserfest ve...
Format
73600004
€ 222,28*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Klappbare Werkbank
^

Klappbare Werkbänke für Werkstätten mit geringem Platzangebot

Eine Werkbank darf in keiner Werkstatt fehlen. Oftmals kommt es aber zu Platzproblemen, da der Arbeitsraum begrenzt ist. Mit einer klappbaren Werkbank wird die Stellfläche nur genutzt, wenn Sie die Werkbank auch wirklich benötigen, ansonsten kann sie einfach zusammengeklappt und verstaut werden. Auch der Transport der zusammengeklappten Arbeitsfläche wird damit bequem und einfach.

Stabilität

Auch wenn die Werkbank zusammenklappbar ist, sollte sie möglichst belastbar gestaltet sein. Stahlrohrbeine, die über Scharniere ein Zusammenklappen ermöglichen und eine Multiplex-Platte gehören zu den Grundausstattungen. Damit die Werkbank beim robusten Gebrauch auch an den Ecken und Kanten nicht beschädigt wird, ist es sinnvoll, auf einen vorhandenen Stahlkantenschutz zu achten, der die Werkbankplatte einfasst. Zusätzlich erhält die Werkbank dadurch Stabilität und ermöglicht das beschädigungsfreie Anbringen von Schraubstöcken und Schraubzwingen.

Sicherer Stand

Damit die aufgeklappte Werkbank sicher und rutschfrei steht, ist auf einen sicheren Stand zu achten. Der Aufklappwinkel spielt hierbei eine wichtige Rolle. Bei höhenverstellbaren Werkbänken kann dieser variiert werden. Wichtig ist, dass die Stellung immer fest eingerastet ist und gesichert werden kann. Zudem sollten Sie auf gummierte Füße achten, die ein Wegrutschen verhindern.

Belastbarkeit

Werkbänke müssen belastbar sein. Eine hohe Tragkraft ist unbedingt erforderlich. Auch ein besonders stabiles Tischplattenmaterial muss gegeben sein. Durch Multiplexplatten kommt es zu entscheidenden Vorteilen in der Handhabung. schnittfest und eben bieten diese Platten alles worauf es bei handwerklichen Tätigkeiten ankommt.

Wohin mit dem Werkzeug?

Bei klappbaren Werkbänken kann nur dann die Ablagefläche genutzt werden, wenn die Werkbank aufgestellt ist. Während herkömmliche Werkbänke meist ein Unterfach bieten, können Werkzeugwagen oder Werkzeugschränke Abhilfe schaffen und die mangelnde Ablagefläche ausgleichen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.