Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spiralbohrer DIN 1869 TF HSS 12,0x480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spiralbohrer DIN 1869 TF HSS 12,0x480 mm
Forum Spiralbohrer DIN 1869 TF HSS 12,0x480 mm
Forum Spiralbohrer DIN 1869 TF HSS 12,0x480 mm
Forum Spiralbohrer DIN 1869 TF HSS 12,0x480 mm
Forum Spiralbohrer DIN 1869 TF HSS 12,0x480 mm
Forum Spiralbohrer DIN 1869 TF HSS 12,0x480 mm
Forum Spiralbohrer DIN 1869 TF HSS 12,0x480 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200524
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784808040
EAN/GTIN:
     4317784808040
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Forum Überlange Spiralbohrer DIN 1869

Zyl. Schaft, DIN 1869, Typ TF, HSS PROFILgeschliffen, blank.

Seitenspanwinkel größer als normal. Kerndicke erheblich stärker als normal, ohne Kernanstieg. Weite Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Oberfläche mit nitrierten Fasen, blanken und geschliffenen Spannuten. Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher, bei schlechter Spanabfuhr und mangelhafter Kühlung. Für Bohrungen bis 10 x D.

Zum Bohren unter erschwerten Bohrbedingungen in Grauguss und Stählen bis max. 1000 N/mm². Ausnahme: CrNi-Stähle sowie VA-Stähle und ähnliche Werkstoffe.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
HSS
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
TF
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaft-Spezifikationen:
Schaft HA
Bohrtiefe:
10xD
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
DIN:
1869
Emulsion:
empfohlen
Norm:
1869
Normart:
DIN
Ø h8 x Gesamtlänge:
12,00 x 480 mm
Reihe:
3
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
10
Schnittwert Gusseisen:
23
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
23
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
46
Spiralwinkel:
38°
Oberfläche:
blank
Arbeitslänge:
330 mm
Gesamtlänge:
480
Durchmesser:
12
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869, Spiralb. D1869TF HSS 12,0x480mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,91*
€ 69,85*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 54,88*
€ 70,17*
€ 4,80*
ab € 61,81*
€ 77,80*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 58,27*
€ 87,14*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.