Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 1,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 1,25 mm
Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 1,25 mm
Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 1,25 mm
Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 1,25 mm
Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 1,25 mm
Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 1,25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200526
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784882767
EAN/GTIN:
     4317784882767
Suchbegriffe:
Zentrierbohrer Werksnorm
Vollhartmetall-Zentrierbohrer, VHM K10/20, Werksnorm, spiralgenutet

Aus dem vollen Hartmetall-Rundstab geschliffen.
Weitere Informationen:
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
60 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Bohrer-Ø:
1,25 mm
Nenndurchmesser:
1,25
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaft:
Zylinderschaft
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3 m/min
Schnittwert INOX:
10 m/min
Luft:
bedingt geeignet
Norm:
Werksnorm
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Ausführung:
geschliffen, A
Schaft-Ø h9:
3,15 mm
Bohrerdurchmesser:
1,25 mm
Schnittwert Gusseisen:
20
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
20
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
8
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
30
Schaftdurchmesser:
3,15 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
VHM
für Werkstück-Ø:
8-10 mm
Gesamtlänge:
31,5 mm
Durchmesser:
1,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierb. VHM A 60G 1,25mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,90*
€ 29,68*
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 22,01*
€ 29,73*
€ 4,80*
ab € 22,17*
€ 29,88*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 21,80*
€ 38,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.