Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Universal-Stufenbohrer HSS 4-12,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Universal-Stufenbohrer HSS 4-12,0 mm
Forum Universal-Stufenbohrer HSS 4-12,0 mm
Forum Universal-Stufenbohrer HSS 4-12,0 mm
Forum Universal-Stufenbohrer HSS 4-12,0 mm
Forum Universal-Stufenbohrer HSS 4-12,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200535
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784811057
EAN/GTIN:
     4317784811057
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Forum Universal-Stufenbohrer HSS, gerade genutet, Oberfläche blank

CBN-geschliffen. Mit 2 Schneiden, Kreuzanschliff, Kantenbrecher. Durchmesser in der Nut lasersigniert. Durch den Spezialschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und PROFILen. Einsetzbar in Materialien bis 6 mm Wandstärke. Gerade genutet.

Zum Bohren und Entgraten in einem Arbeitsgang. Durch zylindrische Abstufung ergibt sich der genaue Bohrungsdurchmesser. Der Anschliff der nächsten Stufe entgratet den jeweils kleineren Bohrungsdurchmesser. Beim Bohren in Metallen ist eine gute Schmierung mit der ebenfalls lieferbaren Bohrpaste erforderlich.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 43 17784 811040).


Durchmesser der Bohrstufen mm:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Werkstoff:
HSS
Oberfläche/Beschichtung:
Blank
Max. Bohrbereich:
12
Min. Bohrbereich:
4
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Stufendurchmesser:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Stahl <850 N:
empfohlen
Bohrstufenlänge:
5 mm
Bohrstufen-Ø:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
Anschliff:
Kreuzanschliff
Schaft:
Zylinderschaft
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Schaftdurchmesser:
6
Schnittwert INOX:
bedingt geeignet m/min
Öl:
empfohlen
Durchmesser:
4-12
Emulsion:
empfohlen
Norm:
Werksnorm
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
bedingt geeignet m/min
Bohrbereich:
4,0-12,0
Schaft-Ø h8:
6 mm
Hersteller:
Forum
Gesamtlänge:
80 mm
Stufenlänge:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Univ.-Stufenb. HSS 4-12,00mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,23*
€ 21,34*
8 Tage
128
€ 4,95*
ab € 15,20*
€ 21,45*
€ 4,80*
ab € 16,59*
€ 23,41*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.