Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200576
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812894
EAN/GTIN:
     4317784812894
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Forum Handreibahle

Ca. 7° Linksspirale und langem, konischem Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge). Mit ungleicher Zahnteilung - eine runde, rattermarkenfreie und genaue Bohrung wird erzielt. Zylindrischer Spannschaft mit Vierkant.
Zum Reiben von Durchgangsbohrungen für Bohrungstoleranzfeld H7. Wegen des langen, konischen Anschnittes - der größere Vorschübe als bei einer gerade-genuteten Reibahle erlaubt - nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Einsetzbar in allen Eisen-, NE-Metallen, Kunststoffen und für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt.

Weitere Abmessungen bzw. geradegenutet auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Form:
B
Luft:
bedingt geeignet
Werkstoff:
HSS
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen m/min
Schnittwert Gusseisen:
empfohlen m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Ø:
15,00 mm
Schneidstoff:
HSS
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Vierkant:
11 mm
Spiralrichtung:
links
Toleranzfeld:
h7
Gesamtlänge:
163 mm
Schneidenlänge:
81 mm
Nenndurchmesser:
14 mm
Norm:
206 B
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, Handreibahle D206B HSS 14,0mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,96*
€ 33,03*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 25,11*
€ 33,16*
€ 4,80*
ab € 25,82*
€ 33,96*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 25,03*
€ 41,54*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.