| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-200616 Herst.-Nr.: 4317784813297 EAN/GTIN: 4317784813297 |
| |
|
| | |
| Forum Nietloch-Reibahle Ca. 25° Linksspirale, langer, konischer Anschnitt 1:10. 4 Zähne bis 13 mm, 5 Zähne 14 bis 30 mm. Zum Korrigieren von zu kleinen oder von versetzten Bohrungen. Geeignet auch für langsam laufende Handbohrmaschinen. Für alle Eisen-, NE-Metalle und Kunststoffe. Weitere Informationen: | | Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen m/min | Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | bedingt geeignet m/min | Schnittwert INOX: | bedingt geeignet m/min | Luft: | bedingt geeignet | Öl: | empfohlen | Emulsion: | empfohlen | Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze: | empfohlen m/min | Toleranz: | k11 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Spiralrichtung: | links | Ohne Kühlung: | bedingt geeignet | Hersteller: | Forum | Nenn-Ø k 11: | 17,00 mm | Anschnittlänge: | 51 mm | Schneidstoff: | HSS | Oberfläche/Beschichtung: | blank | Morsekegelgröße: | 3 | Schaft: | Morsekegel | Gesamtlänge: | 251 mm | Schneidenlänge: | 135 mm | Min. Durchmesser: | 11,9 mm | Nenndurchmesser: | 17 | Norm: | 311 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,10* | € 53,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,42* | € 53,22* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 42,27* | € 55,02* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 42,00* | € 55,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 39,24* | € 63,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|