Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinenreibahle D208B HSSE 28,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinenreibahle D208B HSSE 28,0 mm
Forum Maschinenreibahle D208B HSSE 28,0 mm
Forum Maschinenreibahle D208B HSSE 28,0 mm
Forum Maschinenreibahle D208B HSSE 28,0 mm
Forum Maschinenreibahle D208B HSSE 28,0 mm
Forum Maschinenreibahle D208B HSSE 28,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200653
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784814096
EAN/GTIN:
     4317784814096
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle
Maschinenreibahle, blank

• HSS-E
• DIN 208-B
• Bohrungstoleranz H7
• Linksspirale 7°
• Durchgangsloch
• Langes Schneidenteil
• Kurzer Anschnitt
• Ungleiche Zahnteilung

Weitere Informationen:
Norm:
208 B
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet m/min
Werkstoff:
HSS-E
Schnittwert INOX:
bedingt geeignet m/min
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen m/min
Schafttyp:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS-E
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spiralrichtung:
links
Hersteller:
Forum
Schnittwert Stahl<42 HRC:
bedingt geeignet m/min
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
DIN:
208 B
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Toleranzfeld:
h7
Morsekegelgröße:
3
Gesamtlänge:
277 mm
Schneidenlänge:
71 mm
Nenndurchmesser:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 208, Maschinenreibahle DIN 208, Reibahle DIN 208, din 208 28 mm, din 208, M.Reibahle D208B HSSE 28,0mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,10*
€ 59,56*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 45,85*
€ 59,79*
€ 4,80*
ab € 48,61*
€ 63,17*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 71,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.