Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Vormann Stahldrahtseil verzinkt 3 mm 6 x 7 + Faser


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vormann Stahldrahtseil verzinkt 3 mm 6 x 7 + Faser
Vormann Stahldrahtseil verzinkt 3 mm 6 x 7 + Faser
Vormann Stahldrahtseil verzinkt 3 mm 6 x 7 + Faser
Vormann Stahldrahtseil verzinkt 3 mm 6 x 7 + Faser
Vormann Stahldrahtseil verzinkt 3 mm 6 x 7 + Faser
Vormann Stahldrahtseil verzinkt 3 mm 6 x 7 + Faser
Artikel-Nr.:
     5417B-200884
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     008500030Z
EAN/GTIN:
     4003984666732
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Stahl-Drahtseil, verzinkt Fasereinlage, DIN 3055, Meterware.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Rollenlänge:
150
Länge:
150
Gewicht:
28,51
Grundpreis:
Ja
Höchstzugkraft ca.:
538 kg
C-Ø:
3,0 mm
Ausführung:
6 x 7
Belastbarkeit:
67 kg
Hersteller:
Vormann
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
3
Weitere Suchbegriffe: HSS-14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 100.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,13*
€ 1,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Rolle
ab 100000 Rollen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.