Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum SDS-max Spitzmeißel 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum SDS-max Spitzmeißel 600 mm
Forum SDS-max Spitzmeißel 600 mm
Forum SDS-max Spitzmeißel 600 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-201043
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784840293
EAN/GTIN:
     4317784840293
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds max
spitzmeißel sds
Forum SDS-max-Meißel

Mit SDS-max-Aufnahmeschaft.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaft-Aufnahme:
SDS-max
SB-Verpackt:
Nein
Bohrhammerfest:
Nein
Hersteller:
Forum
Prüfzeichen:
Nein
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
600
Form:
spitz
Länge:
600 mm
Ausführung:
Spitzmeißel
Weitere Suchbegriffe: SDS-Max-Spitzmeißel 600mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 17,14*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,35*
€ 17,22*
€ 4,80*
ab € 13,43*
€ 19,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.