Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum T-Griff Stiftschlüssel 6-kant, 5 x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum T-Griff Stiftschlüssel 6-kant, 5 x200 mm
Forum T-Griff Stiftschlüssel 6-kant, 5 x200 mm
Forum T-Griff Stiftschlüssel 6-kant, 5 x200 mm
Forum T-Griff Stiftschlüssel 6-kant, 5 x200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-201114
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784846424
EAN/GTIN:
     4317784846424
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
FORUM Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff

Mit Quergriff aus hochwertigem Kunststoff, mit Aufhängeloch, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl (59 Cr-V4), vernickelt, Stirnkanten gefast.

Weitere Informationen:
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Quergriff
Abtriebsgröße:
5
Rostfrei:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Seitenabtrieb:
Nein
Klingenlänge:
200
Grifform:
Quer
Kugelkopf:
Nein
Veredelung Klinge:
vernickelt
Länge:
200
Aufhängeloch:
Ja
Abtriebsprofil:
6-kant
Schlüsselweite:
5 mm
Hersteller:
Forum
Schaftlänge:
200
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
249
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,90*
€ 9,80*
ab € 1,91*
€ 2,92*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 3,32*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.