Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubendreher Holzheft 10,0x1,2x175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubendreher Holzheft 10,0x1,2x175 mm
Forum Schraubendreher Holzheft 10,0x1,2x175 mm
Forum Schraubendreher Holzheft 10,0x1,2x175 mm
Forum Schraubendreher Holzheft 10,0x1,2x175 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-201378
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850070
EAN/GTIN:
     4317784850070
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
FORUM Schlitz-Schraubendreher mit Holzheft

Mit durchgehender, runder Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Ab Schneidbreite 5,5 mm mit Abgleitschutz und Sechskantansatz. Griff aus versiegeltem Buchenholz mit Lederkappe.

Weitere Informationen:
Klingenform:
rund
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Seitenabtrieb:
Nein
Rostfrei:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Klingendurchmesser:
8
Veredelung Klinge:
glanz vernickelt
Sechskant-Schlüsselhilfe:
13 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Aufhängeloch:
Ja
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Ja
Klinge durchgehend:
Ja
Oberflächenausführung:
glanz vernickelt
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Anwendung:
Schlitz
Gesamtlänge:
300
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Forum
Griffmaterial:
Buchenholz
Schaftlänge:
175 mm
Klingendicke:
1,6 mm
Abtriebsgröße:
10
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher Holzheft 10,0x1,2x175mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
228
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,57*
€ 9,80*
ab € 3,08*
€ 4,63*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 6,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.