Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum HM-Lochsäge Flachschnitt 36,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum HM-Lochsäge Flachschnitt 36,0 mm
Forum HM-Lochsäge Flachschnitt 36,0 mm
Forum HM-Lochsäge Flachschnitt 36,0 mm
Forum HM-Lochsäge Flachschnitt 36,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202212
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784832960
EAN/GTIN:
     4317784832960
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
Forum Hartmetall-Lochsäge, Flachschnitt

Alle HM-Lochsägen bis Ø 100 mm mit Auswurffeder. Für Materialstärke bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Ab 16 bis 30 mm ist die Lochsäge aus einem Stück gefertigt, ab 31 mm verwenden wir spezialgehärtete Aufnahmehalter, um die Torsionskräfte aufzufangen, MK 2/MK 3 empfehlen wir ab 61 mm.
Flachschnitt:
Ø 16-50 mm entspricht 10 mm Schaft.
Ø 51-120 mm entspricht 13 mm Schaft.




.
Weitere Informationen:
Emulsion:
bedingt geeignet
Werkstoff:
HM
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
70 m/min
Schnittwert Gusseisen:
40 m/min
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
40 m/min
Topfhöhe:
12 mm
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
50 m/min
Auswurffeder:
Ja
Zentrierbohrer:
Ja
Schnittwert Stahl>62 HRC:
10 m/min
Schnittwert Stahl<62 HRC:
15 m/min
Schnittwert Stahl<56 HRC:
18 m/min
Schnittwert Stahl< 52 HRC:
20 m/min
Schnittwert Stahl<42 HRC:
22 m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
28 m/min
Ohne Kühlung:
geeignet
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
65 m/min
Hersteller:
Forum
Schnittwert INOX:
30 m/min
Luft:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Sägen-Ø:
36 mm
empfohlene Drehzahl Werkzeug- und Edelstahl:
221
empfohlene Drehzahl Messing:
531
empfohlene Drehzahl Gusseisen:
487
empfohlene Drehzahl Baustahl:
442
empfohlene Drehzahl Aluminium:
619
Schaft:
10
Durchmesser:
36
Schnitttiefe:
2-4
Weitere Suchbegriffe: Lochsäge Flachschn.HM 36,0mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 25,25*
€ 34,39*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,97*
€ 37,99*
€ 4,80*
ab € 28,18*
€ 38,20*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 27,68*
€ 47,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.