Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum HM-Lochsäge MBS 45,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum HM-Lochsäge MBS 45,0 mm
Forum HM-Lochsäge MBS 45,0 mm
Forum HM-Lochsäge MBS 45,0 mm
Forum HM-Lochsäge MBS 45,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202278
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784833660
EAN/GTIN:
     4317784833660
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
Forum HM-Lochsäge, MBS

Alle HM-Lochsägen mit einer Auswerffeder. Materialstärke max. 10 mm ohne Feder. Handbohrmaschinen bis 4 mm und Ständerbohrmaschinen bis 10 mm Materialstärke. Ab 6 mm empfehlen wir auszuspannen. Ab 37 mm verwenden wir spezialgehärtete Aufnahmehalter. MK 2/MK 3 empfehlen wir ab 37 mm.

MBS:
Ø 18-36 mm entspricht 10 mm Schaft.
Ø 37-100 mm entspricht 13 mm Schaft.
Weitere Informationen:
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
70 m/min
Schnittwert Gusseisen:
40 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
40 m/min
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
50 m/min
Schnittwert Stahl>62 HRC:
15 m/min
Schnittwert Stahl<62 HRC:
15 m/min
Schnittwert Stahl<56 HRC:
18 m/min
Schnittwert Stahl< 52 HRC:
20 m/min
Schnittwert Stahl<42 HRC:
22 m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
28 m/min
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
65 m/min
Hersteller:
Forum
Schnittwert INOX:
30 m/min
Luft:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Werkstoff:
HM
Emulsion:
bedingt geeignet
Sägen-Ø:
45 mm
empfohlene Drehzahl Werkzeug- und Edelstahl:
177
empfohlene Drehzahl Messing:
425
empfohlene Drehzahl Gusseisen:
390
empfohlene Drehzahl Baustahl:
354
empfohlene Drehzahl Aluminium:
496
Durchmesser:
45
Schnitttiefe:
4-10
Weitere Suchbegriffe: Lochsäge MBS HM 45,0mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 48,68*
€ 63,70*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,29*
€ 64,01*
€ 4,80*
ab € 49,03*
€ 64,49*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 45,48*
€ 72,67*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.