Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum HM-Lochsäge MBS 65,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum HM-Lochsäge MBS 65,0 mm
Forum HM-Lochsäge MBS 65,0 mm
Forum HM-Lochsäge MBS 65,0 mm
Forum HM-Lochsäge MBS 65,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202298
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784833868
EAN/GTIN:
     4317784833868
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
Forum HM-Lochsäge, MBS

Alle HM-Lochsägen mit einer Auswerffeder. Materialstärke max. 10 mm ohne Feder. Handbohrmaschinen bis 4 mm und Ständerbohrmaschinen bis 10 mm Materialstärke. Ab 6 mm empfehlen wir auszuspannen. Ab 37 mm verwenden wir spezialgehärtete Aufnahmehalter. MK 2/MK 3 empfehlen wir ab 37 mm.

MBS:
Ø 18-36 mm entspricht 10 mm Schaft.
Ø 37-100 mm entspricht 13 mm Schaft.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
65 m/min
Schnittwert INOX:
30 m/min
Luft:
empfohlen
Werkstoff:
HM
Öl:
empfohlen
Emulsion:
bedingt geeignet
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
70 m/min
Schnittwert Gusseisen:
40 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
40 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
50 m/min
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl>62 HRC:
15 m/min
Schnittwert Stahl<62 HRC:
15 m/min
Schnittwert Stahl<56 HRC:
18 m/min
Schnittwert Stahl< 52 HRC:
20 m/min
Schnittwert Stahl<42 HRC:
22 m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
28 m/min
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Sägen-Ø:
65 mm
empfohlene Drehzahl Werkzeug- und Edelstahl:
122
empfohlene Drehzahl Messing:
294
empfohlene Drehzahl Gusseisen:
270
empfohlene Drehzahl Baustahl:
245
empfohlene Drehzahl Aluminium:
343
Durchmesser:
65 mm
Schnitttiefe:
4-10
Weitere Suchbegriffe: Lochsäge MBS HM 65,0mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,75*
€ 93,00*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,21*
€ 93,41*
€ 4,80*
ab € 80,03*
€ 101,51*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,44*
€ 110,29*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.