Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Hartmetall Lochsäge Tiefschnitt 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Hartmetall Lochsäge Tiefschnitt 42 mm
Forum Hartmetall Lochsäge Tiefschnitt 42 mm
Forum Hartmetall Lochsäge Tiefschnitt 42 mm
Forum Hartmetall Lochsäge Tiefschnitt 42 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202349
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784834414
EAN/GTIN:
     4317784834414
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
Forum HM-Lochsäge, Tiefschnitt

Für Materialstärke bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Besonders geeignet für Rohrmaterial und gewölbte Flächen. MK 2/MK 3 empfehlen wir ab 61 mm.

Tiefschnitt:
Ø 20-50 mm entspricht 10 mm Schaft.
Ø 51-60 mm entspricht 13 mm Schaft.
Weitere Informationen:
Luft:
empfohlen
Werkstoff:
HM
Öl:
empfohlen
Emulsion:
bedingt geeignet
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
70 m/min
Schnittwert Gusseisen:
40 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
40 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
50 m/min
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl>62 HRC:
15 m/min
Schnittwert Stahl<62 HRC:
15 m/min
Schnittwert Stahl<56 HRC:
18 m/min
Schnittwert Stahl< 52 HRC:
20 m/min
Schnittwert Stahl<42 HRC:
22 m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
28 m/min
Ohne Kühlung:
geeignet
Hersteller:
Forum
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
65 m/min
Schnittwert INOX:
30 m/min
Sägen-Ø:
42 mm
empfohlene Drehzahl Werkzeug- und Edelstahl:
190
empfohlene Drehzahl Messing:
455
empfohlene Drehzahl Gusseisen:
417
empfohlene Drehzahl Baustahl:
379
empfohlene Drehzahl Aluminium:
531
Durchmesser:
42
Schnitttiefe:
2-4
Weitere Suchbegriffe: Lochsäge Tiefschn. HM 42,0mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,01*
€ 64,43*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 49,79*
€ 64,74*
€ 4,80*
ab € 56,77*
€ 73,41*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 55,55*
€ 81,63*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.