Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Universal-Handstielbürste Rostfrei 260mm gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Universal-Handstielbürste Rostfrei 260mm gewellt
Forum Universal-Handstielbürste Rostfrei 260mm gewellt
Forum Universal-Handstielbürste Rostfrei 260mm gewellt
Forum Universal-Handstielbürste Rostfrei 260mm gewellt
Artikel-Nr.:
     5417B-202367
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784861106
EAN/GTIN:
     4317784861106
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
bremssattelbürste
Bremssattelbürste, Stahldraht rostfrei

• Bürstenrücken Stahlschiene
• Kunststoffgriff
• Rostfreier Stahldraht, gewellt
• Für alle Reinigungs- und Säuberungsarbeiten
• Ideale Bürstenform zum Reinigen von Bremssätteln

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Bürstenkörperfarbe:
rot
Mit Aufhängeloch:
Ja
Bürstenkörpermaterial:
Kunststoff
Besatzart:
gewellt
Anzahl Reihen:
1
SB-Verpackt:
Nein
Besatzstärke:
0,3
Reihenzahl:
1
Einsatzbereich:
Entrosten/Entlacken, Schweißnähte
Drahtstärke:
0,3
Anwendung:
Edelstahl, NE-Metall, Aluminium
Besonderheit:
Bürstenrücken Stahlschiene
Arbeitslänge:
140 mm
Gesamtlänge:
260
Besatzmaterial:
Stahldraht, rostfrei
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Univ.-Handstielb. Rostf. 260mm gewellt FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
375
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,44*
€ 9,80*
ab € 2,91*
€ 4,46*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 4,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.