Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Gehrungsschneidlade 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Gehrungsschneidlade 400 mm
Forum Gehrungsschneidlade 400 mm
Forum Gehrungsschneidlade 400 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202387
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784866583
EAN/GTIN:
     4317784866583
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
gehrungsschneidlade
FORUM Gehrungsschneidlade

Aus geleimter Buche, geschraubt, geschliffen, lackiert und poliert.

Weitere Informationen:
Länge:
400
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Verbindungsart:
verschraubt
Hersteller:
Forum
Höhe:
80
Material:
Holz
Breite:
480
Weitere Suchbegriffe: Gehrungsschneidlade 400mm FORUM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
84
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 13,77*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 13,84*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.