Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Anbohrer NC DIN 1835 B HSSE 90 Grad 4,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Anbohrer NC DIN 1835 B HSSE 90 Grad 4,00 mm
Forum Anbohrer NC DIN 1835 B HSSE 90 Grad 4,00 mm
Forum Anbohrer NC DIN 1835 B HSSE 90 Grad 4,00 mm
Forum Anbohrer NC DIN 1835 B HSSE 90 Grad 4,00 mm
Forum Anbohrer NC DIN 1835 B HSSE 90 Grad 4,00 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202800
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784810579
EAN/GTIN:
     4317784810579
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
Forum NC-Anbohrer zyl. Schaft, 90°, blank

Mit exakt mittigem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide, dadurch leichtes Anbohren und hohe Formgenauigkeit der Zentrierbohrung. Sehr stabil durch kurze Spannuten und Baulänge. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835B. Mit Spitzenwinkel 90°/120° zum Anbohren und gleichzeitigem Ansenken, wenn ein Spiralbohrer mit kleinerem Durchmesser folgt.
Mit NC-Anbohrern schnelleres Anbohren durch kurzen Bohrweg.

Weitere Informationen:
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
10 m/min
Ø-Toleranz:
h8
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
45 m/min
Hersteller:
Forum
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
7 m/min
Schaft:
Zylinderschaft
Schnittwert INOX:
18 m/min
Typ:
NC
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Arbeitslänge:
12
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
75 m/min
Normart:
DIN
Schnittwert Gusseisen:
20 m/min
Oberfläche:
blank
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
12 m/min
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
27 m/min
Stahl <1400 N:
10
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Stahl <1000 N:
12
Bohrer-Ø:
4 mm
Stahl <850 N:
27
Schaft-DIN + Form:
zylindrisch ohne Fläche
Spannutlänge:
12
Ø h 8:
4 mm
Nutenlänge:
12 mm
Senkwinkel:
90°
Werkstoff:
HSS-Co5
Gesamtlänge:
55 mm
Durchmesser:
4
Norm:
1835 B
Weitere Suchbegriffe: Anbohrer NC HSSE 90G 4,00mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,72*
€ 9,80*
ab € 1,80*
€ 2,74*
€ 9,80*
ab € 1,81*
€ 2,74*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 3,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.