Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spiralbohrer DIN 340 N HSS 9,00 mm rollgewalzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spiralbohrer DIN 340 N HSS 9,00 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 340 N HSS 9,00 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 340 N HSS 9,00 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 340 N HSS 9,00 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 340 N HSS 9,00 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 340 N HSS 9,00 mm rollgewalzt
Artikel-Nr.:
     5417B-202856
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784805247
EAN/GTIN:
     4317784805247
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Forum Spiralbohrer zyl. Schaft, DIN 340, Typ N, lang, HSS rollgewalzt

Besonders für tiefe Bohrungen in legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm², Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar.



Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Weitere Informationen:
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spiralwinkel:
25-30°
Mit Innenkühlung:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
10
Hersteller:
Forum
rollgewalzt/profilschliff:
rollgewalzt
Schaft:
Zylinderschaft
Ø-Toleranz:
h8
Typ:
N
Innenkühlung:
Nein
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Normart:
DIN
Ø h8:
9,00 mm
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
12
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
25
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
52
Schnittwert Gusseisen:
26
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
rollgewalzt
Werkstoff:
HSS
Arbeitslänge:
115 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Durchmesser:
9
Norm:
340
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
15
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,12*
€ 9,80*
ab € 1,49*
€ 2,24*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,68*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.