| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-203174 Herst.-Nr.: 4317784806367 EAN/GTIN: 4317784806367 |
| |
|
| | |
| Forum Automatenbohrer zyl. Schaft, DIN 1897, Typ VA, HSS Co5 PROFILgeschliffen Pro Abmessung und Bestell-Nr. nur in Verpackungseinheiten (VE) lieferbar. Seitenspanwinkel und Kernanstieg normal, Kerndicke stärker als normal. Blank, ab Ø 2,4 mm Oberfläche dampfbehandelt. Sehr stabiler Bohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Weitere Informationen: | | Normart: | DIN | Toleranz Bohr-Ø: | h8 | Spitzenwinkel: | 130° | Hersteller: | Forum | Schaft: | Zylinderschaft | Typ: | VA | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schaft-Spezifikationen: | Schaft HA | DIN: | 1897 | Luft: | bedingt geeignet | Öl: | empfohlen | Norm: | 1897 | Emulsion: | empfohlen | Ø h 8: | 1,20 mm | Schnittwert Stahl<1000 N/mm²: | 30 | Schnittwert Stahl<850 N/mm²: | 23 | Schnittwert Gusseisen: | 32 | Spiralwinkel: | 25-30° | Oberfläche/Beschichtung: | blank | Werkstoff: | HSS-E Co5 | Arbeitslänge: | 8 mm | Gesamtlänge: | 30 mm | Durchmesser: | 1,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,69* | € 1,11* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,7032* | € 1,1332* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,60* | € 1,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|