Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Automatenbohrer DIN 1897 VA HSSE 10,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Automatenbohrer DIN 1897 VA HSSE 10,2 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 VA HSSE 10,2 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 VA HSSE 10,2 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 VA HSSE 10,2 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 VA HSSE 10,2 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 VA HSSE 10,2 mm
Forum Automatenbohrer DIN 1897 VA HSSE 10,2 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-203263
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784807258
EAN/GTIN:
     4317784807258
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Forum Automatenbohrer zyl. Schaft, DIN 1897, Typ VA, HSS Co5 PROFILgeschliffen

Pro Abmessung und Bestell-Nr. nur in Verpackungseinheiten (VE) lieferbar.



Seitenspanwinkel und Kernanstieg normal, Kerndicke stärker als normal. Blank, ab Ø 2,4 mm Oberfläche dampfbehandelt. Sehr stabiler Bohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit.
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Emulsion:
empfohlen
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
VA
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
DIN:
1897
Schaft-Spezifikationen:
Schaft HA
Luft:
bedingt geeignet
Norm:
1897
Öl:
empfohlen
Ø h 8:
10,20 mm
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
30
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
23
Schnittwert Gusseisen:
32
Spiralwinkel:
25-30°
Oberfläche/Beschichtung:
dampfbehandelt
Werkstoff:
HSS-E Co5
Arbeitslänge:
43 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Durchmesser:
10,2
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897, Automatenb. D1897VA HSSE 10,2mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 6,78*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 6,80*
€ 9,80*
ab € 4,85*
€ 6,86*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.