Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Klettschleifblatt Holz 96 mm K 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Klettschleifblatt Holz 96 mm K 80
Forum Klettschleifblatt Holz 96 mm K 80
Forum Klettschleifblatt Holz 96 mm K 80
Forum Klettschleifblatt Holz 96 mm K 80
Artikel-Nr.:
     5417B-203336
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784874502
EAN/GTIN:
     4317784874502
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Holz-Schleifstreifen
Forum Klettschleifblatt für Dreieckschleifer, mit dichter Korundbestreuung

Kunstharzgebundenes Schleifpapier mit dichter Korundbestreuung, kletthaftend. Hohe Standzeit, gute Abschliffleistung, robustes Trägermaterial. Besonders gut geeignet in der Holzbearbeitung. Für Bosch, Black&Decker und Metabo.

.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für Holz und Metall
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
bedingt geeignet
Hersteller:
FORUM
Eignung für Weichholz:
empfohlen
Eignung für Lack:
bedingt geeignet
Breite:
96
Eignung für Kunststoff:
bedingt geeignet
Farbe:
braun
Eignung für Hartholz:
empfohlen
Trägermaterial:
Papier
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
bedingt geeignet
SB-Verpackt:
Nein
Für Dreieckschleifer:
Ja
Materialanwendung:
Holz/Metall
Unterlage:
Papier
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Kornart:
Korund
Kletthaftend:
Ja
Durchmesser:
96 mm
Anzahl Löcher:
6
Inhalt [Stück]:
1
Korngröße:
80
Länge:
96 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 9,80*
ab € 0,12*
€ 0,172*
9 Tage
408
1
€ 4,95*
ab € 0,1198*
€ 0,2008*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1164*
€ 0,211*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.