Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Automatik-Körner 125x14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Automatik-Körner 125x14 mm
Forum Automatik-Körner 125x14 mm
Forum Automatik-Körner 125x14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-204009
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784854054
EAN/GTIN:
     4317784854054
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
automatik körner
FORUM Automatikkörner

Selbstschlagender Körner mit Federmechanismus, Automatenstahl.

Weitere Informationen:
Material:
Automatenstahl
Werkstoff:
Automatenstahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Selbstschlagend:
Ja
Mit Zentrierhülse:
Nein
Auswechselbare Spitze:
Ja
Abgerundete Kanten:
Nein
Einstellbare Schlagkraft:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Schaftform:
rund
Hersteller:
Forum
Schaft-Ø:
14
Schaftdurchmesser:
14 mm
Länge:
125 mm
Schaftdurchmeser:
14
Gesamtlänge:
125
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Körner 125x14mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,21*
€ 24,14*
9 Tage
61
€ 4,95*
ab € 17,18*
€ 24,24*
€ 4,80*
ab € 19,18*
€ 26,91*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.