Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Winkelschraubendreher Torx 62 x 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Winkelschraubendreher Torx 62 x 23
Forum Winkelschraubendreher Torx 62 x 23
Forum Winkelschraubendreher Torx 62 x 23
Forum Winkelschraubendreher Torx 62 x 23
Artikel-Nr.:
     5417B-204356
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784846783
EAN/GTIN:
     4317784846783
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel torx 20
FORUM TORX®-Winkelschraubendreher

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. TORX®-Antrieb profiliert.
Manganphosphatiert.

Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsprofil:
TORX®
Klingenveredelung:
manganphosphatiert
SB-Verpackt:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Abtriebsgröße:
20
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Größe:
T20
Länge:
62
Anwendung:
Torx
Schenkellänge:
62 x 23 mm
Hersteller:
Forum
Schenkellänge, kurz:
23
Schenkellänge, lang:
61
Abtriebsform:
TORX
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (torx®), Winkelschraubendr. Torx T20 FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 0,9575*
€ 1,5075*
6 Tage
614
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,51*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,98*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.