Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Anbohrer NC VHM 90 Grad 4,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Anbohrer NC VHM 90 Grad 4,00 mm
Forum Anbohrer NC VHM 90 Grad 4,00 mm
Forum Anbohrer NC VHM 90 Grad 4,00 mm
Forum Anbohrer NC VHM 90 Grad 4,00 mm
Forum Anbohrer NC VHM 90 Grad 4,00 mm
Forum Anbohrer NC VHM 90 Grad 4,00 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-204607
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784882859
EAN/GTIN:
     4317784882859
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
Forum Vollhartmetall-NC-Anbohrer zyl. Schaft, 90°, blank

Exakt mittiger Spitzenanschliff mit schmaler Querschneide, dadurch leichtes Anbohren und hohe Formgenauigkeit der Zentrierbohrung. Sehr stabil durch kurze Spannuten und Baulänge. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 6535-HB. Mit Spitzenwinkel 90° zum Anbohren und gleichzeitigem Ansenken, wenn ein Spiralbohrer mit kleinerem Durchmesser folgt. Mit Spitzenwinkel 142° für den Eingriff der Hauptschneiden des nachfolgenden Spiralbohrers.
Mit NC-Anbohrern schnelleres Anbohren durch kurzen Bohrweg.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
50 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
60 m/min
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Stahl <1400 N:
30
Schneidrichtung:
rechts
Stahl <1000 N:
50
Bohrer-Ø:
4 mm
Stahl <850 N:
60
Schaft-DIN + Form:
6535-HB
Spannutlänge:
12
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
30 m/min
Ø-Toleranz:
h6
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
100 m/min
Hersteller:
Forum
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
35 m/min
Schaft:
Zylinderschaft
Schnittwert INOX:
25 m/min
Typ:
N
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Arbeitslänge:
12
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
160 m/min
Schnittwert Gusseisen:
70 m/min
Ø h 6:
4 mm
Nutenlänge:
12 mm
Senkwinkel:
90°
Werkstoff:
VHM
Gesamtlänge:
55 mm
Durchmesser:
4
Norm:
Werksnorm
Weitere Suchbegriffe: Anbohrer NC VHM 90G 4,00mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,95*
€ 16,60*
9 Tage
4
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 16,65*
€ 9,80*
ab € 12,17*
€ 17,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.