Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spiralbohrer DIN 338 HSS abgesetzt 10,00 mm - 12,50 mm rollgewalzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spiralbohrer DIN 338 HSS abgesetzt 10,00 mm - 12,50 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 338 HSS abgesetzt 10,00 mm - 12,50 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 338 HSS abgesetzt 10,00 mm - 12,50 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 338 HSS abgesetzt 10,00 mm - 12,50 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 338 HSS abgesetzt 10,00 mm - 12,50 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 338 HSS abgesetzt 10,00 mm - 12,50 mm rollgewalzt
Artikel-Nr.:
     5417B-204813
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784801096
EAN/GTIN:
     4317784801096
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Forum Spiralbohrer, Typ N, HSS, zyl. Schaft (abgesetzt)

Rollgewalzter, leistungsstarker Standardbohrer mit abgesetztem Schaft, geeignet für normale Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Temperguss, Grauguss, Sphäroguss, Druckguss, Sintereisen, Graphit, Neusilber, kurzspanende Aluminium-Legierungen, Bronze und Messing.

Weitere Informationen:
Emulsion:
empfohlen
Norm:
338
Normart:
DIN
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Typ:
N
rollgewalzt/profilschliff:
rollgewalzt
Ø-Toleranz:
h8
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
60 m/min
Luft:
bedingt geeignet
DIN:
338
Öl:
empfohlen
Ø h8:
12,50 mm
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
50
Schnittwert Gusseisen:
30
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
16
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
30
Spitzenwinkel:
118°
Schaftdurchmesser:
10 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSS-Co
Arbeitslänge:
101 mm
Gesamtlänge:
151 mm
Durchmesser:
12,5
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, forum spiralbohrer din338 typ n, din 338 typ n, din 338, Spiralb.D338N abgs.10mm 12,5mm HSS rollg. FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
36
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,80*
€ 9,80*
ab € 1,91*
€ 2,82*
€ 9,80*
ab € 1,92*
€ 2,82*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 3,23*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.