Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Zentrierbohrer DIN 333 R HSS 1,60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Zentrierbohrer DIN 333 R HSS 1,60 mm
Forum Zentrierbohrer DIN 333 R HSS 1,60 mm
Forum Zentrierbohrer DIN 333 R HSS 1,60 mm
Forum Zentrierbohrer DIN 333 R HSS 1,60 mm
Forum Zentrierbohrer DIN 333 R HSS 1,60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-204829
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784810401
EAN/GTIN:
     4317784810401
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 R
Zentrierbohrer DIN 333 R
Zentrierbohrer DIN 333-R, HSS, Form R, Forum

Standardbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form R (mit Radius). Besonders hohe Bruchsicherheit. Korrekte, ringförmige Anlage des Werkstückes zwischen den Körnerspitzen.


VE: 10 Stück Ø 1,0 bis 4,0 mm; 5 Stück Ø 5,0 bis 10 mm.

Weitere Informationen:
Schaft-Ø mit Toleranz:
4 mm
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Anwendungsbereich:
Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form R
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Nenndurchmesser:
1,6
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
5
Schnittwert INOX:
15
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
90
Schnittwert Gusseisen:
30
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
17
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
25
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
8
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
50
Senkwinkel:
60°
Schaftdurchmesser:
4 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSS
für Werkstück-Ø:
10-15 mm
Gesamtlänge:
35,5 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
333 R
Weitere Suchbegriffe: din 333 form r, din 333 r, Zentrierb. D333R HSS 1,60mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,52*
€ 9,80*
ab € 1,65*
€ 2,54*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 3,01*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.