Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Winkelschraubendreher 6-kant DIN 911, 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Winkelschraubendreher 6-kant DIN 911, 2,5 mm
Forum Winkelschraubendreher 6-kant DIN 911, 2,5 mm
Forum Winkelschraubendreher 6-kant DIN 911, 2,5 mm
Forum Winkelschraubendreher 6-kant DIN 911, 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-204854
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784845847
EAN/GTIN:
     4317784845847
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
FORUM Sechskant-Winkelschraubendreher, vernickelt

DIN 911, ISO 2936. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm, mit Schlüsselweite ISO und Werkstoff gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
Norm:
ISO 2936 K, DIN 911
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Klingenveredelung:
vernickelt
SB-Verpackt:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Anwendung:
Sechskant
Abtriebsprofil:
Sechskant
Schenkellänge:
57 x 20 mm
Hersteller:
Forum
Schenkellänge, kurz:
20
Schenkellänge, lang:
57
Abtriebsgröße:
2,5 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6079
€ 4,95*
ab € 0,113*
€ 0,185*
€ 9,80*
ab € 0,1145*
€ 0,1895*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,353*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,353*
€ 0,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.