Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubendreher 5,5x1,0x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubendreher 5,5x1,0x 25 mm
Forum Schraubendreher 5,5x1,0x 25 mm
Forum Schraubendreher 5,5x1,0x 25 mm
Forum Schraubendreher 5,5x1,0x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-204935
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850193
EAN/GTIN:
     4317784850193
Suchbegriffe:
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher
Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher
Schlitz-Vergaserschraubendreher
Schlitz-Vergaserschraubenzieher
FORUM Schlitz-Schraubendreher, kurze Ausführung

Mit runder Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, glanzverchromt mit schwarzer Präzisionsspitze. Mit ergonomischem Vierkant-Griff und Abrollschutz.

Weitere Informationen:
Schlagkappe:
Nein
Gesamtlänge:
79
Griffmaterial:
Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
schwarz lackiert
Oberflächenausführung:
glanz verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Seitenabtrieb:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Rostfrei:
Nein
Klingendurchmesser:
5,5
Veredelung Spitze:
schwarz lackiert
Veredelung Klinge:
glanz verchromt
Klingenstärke:
1 mm
Aufhängeloch:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Anwendung:
Schlitz
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Forum
Schaftlänge:
25 mm
Klingendicke:
1 mm
Abtriebsgröße:
5,5 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
129
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,50*
€ 9,80*
ab € 2,32*
€ 3,51*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,86*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.