Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Flaschnerhammer Holzhammer 120X60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Flaschnerhammer Holzhammer 120X60mm
Forum Flaschnerhammer Holzhammer 120X60mm
Forum Flaschnerhammer Holzhammer 120X60mm
Artikel-Nr.:
     5417B-205118
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784866910
EAN/GTIN:
     4317784866910
Suchbegriffe:
Hartholzhammer
Holzhammer
holzhammer
Flaschnerhammer 120X60mm FORUM

Kopfdurchmesser: 60 mm
Schlagkopflänge: 120 mm
FORUM Flaschnerhammer

Schlagkopf aus bestem gedämpftem Buchenholz, fein gedreht und geschliffen.

Stiel ovale Form, aus Eschenholz, eingeleimt.

Lieferumfang:

Flaschnerhammer 120X60mm FORUM

Weitere Informationen:
Länge:
322
Ausführung:
Holzhammer
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfmaterial:
Buche
Stielmaterial:
Esche
SB-Verpackt:
Nein
Kopflänge:
120
Schlagkopflänge:
120 mm
Kopfdurchmesser:
60 mm
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Flaschnerhammer 120X60mm FORUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.