Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Drahthandbürste Stahl Rz 3 glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Drahthandbürste Stahl Rz 3 glatt
Forum Drahthandbürste Stahl Rz 3 glatt
Forum Drahthandbürste Stahl Rz 3 glatt
Forum Drahthandbürste Stahl Rz 3 glatt
Artikel-Nr.:
     5417B-205143
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784860949
EAN/GTIN:
     4317784860949
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Handstielbürste, Stahldraht

• Stahldraht, glatt
• Körper aus Buchenholz
• Kanten abgerundet
• Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten

Weitere Informationen:
Anwendung:
Stahl, Stahlguss, Weichholz, Hartholz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Bürstenkörperfarbe:
natur
Mit Aufhängeloch:
Ja
Bürstenkörpermaterial:
Buchenholz
Besatzart:
glatt
Anzahl Reihen:
3
SB-Verpackt:
Nein
Besatzstärke:
0,35
Reihenzahl:
3
Einsatzbereich:
Entrosten/Entlacken, Schweißnähte
Drahtstärke:
0,35
Arbeitslänge:
145 mm
Gesamtlänge:
295
Besatzmaterial:
Stahldraht
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl, draht handbürste, Drahthandbürste Stahl Rz 3 glatt FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
599
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,14*
€ 9,80*
ab € 0,7015*
€ 1,1415*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,75*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.