Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Drahthandbürste Stahl Rz 5 glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Drahthandbürste Stahl Rz 5 glatt
Forum Drahthandbürste Stahl Rz 5 glatt
Forum Drahthandbürste Stahl Rz 5 glatt
Forum Drahthandbürste Stahl Rz 5 glatt
Artikel-Nr.:
     5417B-205145
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784860963
EAN/GTIN:
     4317784860963
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Handstielbürste, Stahldraht

• Stahldraht, glatt
• Körper aus Buchenholz
• Kanten abgerundet
• Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten

Weitere Informationen:
Anwendung:
Stahl, Stahlguss, Weichholz, Hartholz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Bürstenkörperfarbe:
natur
Mit Aufhängeloch:
Ja
Bürstenkörpermaterial:
Buchenholz
Besatzart:
glatt
Anzahl Reihen:
5
SB-Verpackt:
Nein
Besatzstärke:
0,35
Reihenzahl:
5
Einsatzbereich:
Entrosten/Entlacken, Schweißnähte
Drahtstärke:
0,35
Arbeitslänge:
145 mm
Gesamtlänge:
295
Besatzmaterial:
Stahldraht
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl, draht handbürste, Drahthandbürste Stahl Rz 5 glatt FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,48*
€ 9,80*
ab € 0,922*
€ 1,482*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 2,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.