Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Drahthandbürste rostfrei Rz 2 glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Drahthandbürste rostfrei Rz 2 glatt
Forum Drahthandbürste rostfrei Rz 2 glatt
Forum Drahthandbürste rostfrei Rz 2 glatt
Forum Drahthandbürste rostfrei Rz 2 glatt
Forum Drahthandbürste rostfrei Rz 2 glatt
Artikel-Nr.:
     5417B-205147
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784860987
EAN/GTIN:
     4317784860987
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Handstielbürste, Stahldraht rostfrei

• Rostfreier Stahldraht, glatt
• Körper aus Buchenholz
• Kanten abgerundet
• Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Bürstenkörperfarbe:
natur
Mit Aufhängeloch:
Ja
Bürstenkörpermaterial:
Buchenholz
Besatzart:
glatt
Anzahl Reihen:
2
SB-Verpackt:
Nein
Besatzmaterial:
Stahldraht, rostfrei
Besatzstärke:
0,3
Reihenzahl:
2
Einsatzbereich:
Entrosten/Entlacken, Schweißnähte
Drahtstärke:
0,3
Anwendung:
Edelstahl, NE-Metall, Aluminium
Arbeitslänge:
145 mm
Gesamtlänge:
295
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl, draht handbürste, Drahthandbürste Rostf. Rz 2 glatt FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
308
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,38*
€ 9,80*
ab € 1,53*
€ 2,39*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 2,88*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.