Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Körner DIN 7250 120x10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Körner DIN 7250 120x10 mm
Forum Körner DIN 7250 120x10 mm
Forum Körner DIN 7250 120x10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-205461
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784853996
EAN/GTIN:
     4317784853996
Suchbegriffe:
Körner
körner
FORUM Körner, DIN 7250

Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Schlagkopf vergütet.
Achtkantig, extra schlanke, konische Dornform. Oberfläche blau einbrennlackiert.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7250
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Selbstschlagend:
Nein
Mit Zentrierhülse:
Nein
Auswechselbare Spitze:
Nein
Abgerundete Kanten:
Ja
Einstellbare Schlagkraft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schaft-Ø:
10 mm
Hersteller:
Forum
Länge:
120 mm
Materialstärke:
10 mm
Schaftdurchmeser:
10
Gesamtlänge:
120
Weitere Suchbegriffe: Körner D7250 120x10mm FORUM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
369
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,57*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,58*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.