Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Werkstattfeile DIN 7261 F 100 mm H2 Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Werkstattfeile DIN 7261 F 100 mm H2 Rund
Forum Werkstattfeile DIN 7261 F 100 mm H2 Rund
Forum Werkstattfeile DIN 7261 F 100 mm H2 Rund
Forum Werkstattfeile DIN 7261 F 100 mm H2 Rund
Artikel-Nr.:
     5417B-205911
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784860505
EAN/GTIN:
     4317784860505
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile rund
Rundfeile
FORUM Werkstattfeile, rund

Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 - Bastard, Hieb 2 - Halbschlicht und Hieb 3 - Schlicht unterscheidet. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.



Nach DIN 7261 F. Zum Feilen oder Vergrößern kreisförmiger Öffnungen oder konkaver Werkstücke.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Anwendung:
Zum Entgraten, Bearbeiten von Radien, Profilen mit Innenradien und Durchbrüche
Norm:
DIN 7261 F
Form:
rund
Querschnitt:
4 mm
Hersteller:
Forum
Länge:
100 mm
Hieb:
2
Weitere Suchbegriffe: Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile hieb 2 100 mm, flachfeile hieb 2, flachfeile, Werkstattfeile DIN7261 F 100mm H2 Rund FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
45
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,28*
€ 9,80*
ab € 1,49*
€ 2,30*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,63*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.