Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 5157 HSS G2 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 5157 HSS G2 Z
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 5157 HSS G2 Z
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 5157 HSS G2 Z
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 5157 HSS G2 Z
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 5157 HSS G2 Z
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 5157 HSS G2 Z
Artikel-Nr.:
     5417B-206134
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784817929
EAN/GTIN:
     4317784817929
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Forum Handgewindebohrer-Satz, 2-teilig, für Whitworth-Rohrgewinde (G)

Satz bestehend aus Vor- und FertigSchneider.
FertigSchneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (DIN 259). In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
geeignet m/min
Beschichtung/Oberfläche:
Blank
Lochart:
Sackloch
Vierkant:
35
Schaftdurchmesser:
45 mm
Kernlochdurchmesser:
57 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Nenndurchmesser:
2" mm
Norm:
DIN 5157
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer ISO 228, Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, gewindebohrer satz, H.Gewindeb. D5157 HSS G2 Z Stz. FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 234,32*
€ 283,56*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 237,75*
€ 286,17*
€ 4,80*
ab € 269,18*
€ 322,25*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 256,87*
€ 325,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,56*
€ 337,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,38*
€ 330,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,61*
€ 329,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,84*
€ 298,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.