Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Klett-Vliesschleifscheibe Korund 115 mm K100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Klett-Vliesschleifscheibe Korund 115 mm K100
Forum Klett-Vliesschleifscheibe Korund 115 mm K100
Forum Klett-Vliesschleifscheibe Korund 115 mm K100
Forum Klett-Vliesschleifscheibe Korund 115 mm K100
Artikel-Nr.:
     5417B-206734
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784865074
EAN/GTIN:
     4317784865074
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Forum Klett-Vlies-Schleifscheibe, Korund, Ø 115 mm

Flexibles Nylonfaser-Vlies mit eingestreuter Korundkörnung, mit Klettvelours kaschiert. In Verbindung mit Winkel- und Tellerschleifern oder Schleifköpfen auf biegsamen Wellen. Für alle gängigen Schleifoperationen in der Metallbearbeitung, z. B. Polieren korrodierter Metalloberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Kornart:
Korund
Anwendung:
Zum Schleifen in der Metallbearbeitung, z. B. Polieren korrodierter Metalloberflächen
Hersteller:
FORUM
Korngröße:
100
Durchmesser:
115
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
geeignet
Eignung für Weichholz:
geeignet
Eignung für Lack:
bedingt geeignet
Eignung für Hartholz:
geeignet
Trägermaterial:
Vlies
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Ausführung:
flexibles Nylonfaser-Vlies
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 115mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k100, Klett-Vliesschleifsch.Kor115mm K100 FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,418*
€ 0,7002*
€ 9,80*
ab € 0,439*
€ 0,709*
€ 9,80*
ab € 0,439*
€ 0,709*
8 Tage
384
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,71*
2 Tage
384
Frei Haus
ab € 3,2102*
€ 7,8037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7002*
€ 0,83324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,668*
€ 0,79492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.