Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Klett-Vliesschleifscheibe Korund 150 mm K280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Klett-Vliesschleifscheibe Korund 150 mm K280
Forum Klett-Vliesschleifscheibe Korund 150 mm K280
Forum Klett-Vliesschleifscheibe Korund 150 mm K280
Forum Klett-Vliesschleifscheibe Korund 150 mm K280
Artikel-Nr.:
     5417B-206742
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784865159
EAN/GTIN:
     4317784865159
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Forum Klett-Vlies-Schleifscheibe, Korund, Ø 150 mm

Flexibles Nylonfaser-Vlies mit eingestreuter Korundkörnung, mit Klettvelours kaschiert. In Verbindung mit Winkel- und Tellerschleifern oder Schleifköpfen auf biegsamen Wellen. Für alle gängigen Schleifoperationen in der Metallbearbeitung, z. B. Polieren korrodierter Metalloberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
150
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
geeignet
Ausführung:
flexibles Nylonfaser-Vlies
Eignung für Weichholz:
geeignet
Eignung für Lack:
bedingt geeignet
Eignung für Hartholz:
geeignet
Trägermaterial:
Vlies
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Außen-Ø:
150 mm
Kornart:
Korund
Anwendung:
Zum Schleifen in der Metallbearbeitung, z. B. Polieren korrodierter Metalloberflächen
Körnung:
280
Hersteller:
FORUM
Korngröße:
280
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, Klett-Vliesschleifsch.Kor150mm K280 FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,5618*
€ 0,9697*
8 Tage
345
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,97*
€ 9,80*
ab € 0,595*
€ 0,975*
1 Tag
345
Frei Haus
ab € 3,8925*
€ 8,0797*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9697*
€ 1,15394
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9218*
€ 1,09694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8218*
€ 0,97794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8018*
€ 0,95414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7518*
€ 0,89464
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7118*
€ 0,84704
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5618*
€ 0,66854
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.