Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Langlochfräser DIN327 D K TiAlN 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Langlochfräser DIN327 D K TiAlN 4 mm
Forum Langlochfräser DIN327 D K TiAlN 4 mm
Forum Langlochfräser DIN327 D K TiAlN 4 mm
Forum Langlochfräser DIN327 D K TiAlN 4 mm
Forum Langlochfräser DIN327 D K TiAlN 4 mm
Forum Langlochfräser DIN327 D K TiAlN 4 mm
Forum Langlochfräser DIN327 D K TiAlN 4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-206810
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784824477
EAN/GTIN:
     4317784824477
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Langlochfräser (Bohrnutenfräser), HSS Co8, TiAlN, Typ N, mit Zentrumschnitt

Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten Ø e 8 für Passung P9.



Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.

° = Werksnorm
* = Schneiden-Ø Toleranz h 10
Weitere Informationen:
Öl:
Geeignet
Werkstoff:
HSS Co8
Emulsion:
Empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
110 m/min
Schnittwert Gusseisen:
40 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
50 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
60 m/min
Schaftform:
Zylinderschaft
Beschichtung:
TiAIN
Hersteller:
Forum
Schneidenlänge:
7 mm
Typ:
N
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
33 m/min
Ohne Kühlung:
Bedingt geeignet
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
275 m/min
Luft:
Geeignet
Ø d1 = e 8:
4,0 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Arbeitslänge:
7 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
DIN 327 D
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, bohrnutenfräser hss co 4mm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 4mm, Langlochfr. D327D K TiAlN 4,00mm FORUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.