Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 6kt22 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 6kt22 mm lang
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 6kt22 mm lang
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 6kt22 mm lang
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 6kt22 mm lang
Artikel-Nr.:
     5417B-206878
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784848299
EAN/GTIN:
     4317784848299
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
FORUM Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkante DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174. Mattverchromt, mit Kugelarretierung. Sechskant, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Flankenabtrieb.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsvierkant:
1/2
Ausführung kurz / lang:
lang
Rändelung:
Nein
Besonderheit:
Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
GS-geprüft:
Nein
Schlüsselweite:
22
VDE Prüfzeichen:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Veredelung:
seidenmattes Finish
Mit Gelenk:
Nein
Oberflächenausführung:
seidenmattes Finish
Material:
Qualitätsstahl C60
VDE-geprüft:
Nein
Außen-Ø Abtrieb:
30 mm
Antriebsgröße:
22
Aufnahme:
1/2"
Antrieb:
Sechskant
Gesamtlänge:
77
Länge:
77 mm
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Außendurchmesser:
30 mm
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsgröße:
22
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 11,84*
8 Tage
297
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 11,90*
€ 9,80*
ab € 8,64*
€ 12,55*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.