Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Flachmeißel DIN 6453 125x17x11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Flachmeißel DIN 6453 125x17x11 mm
Forum Flachmeißel DIN 6453 125x17x11 mm
Forum Flachmeißel DIN 6453 125x17x11 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-206956
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784853286
EAN/GTIN:
     4317784853286
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
FORUM Flachmeißel für die Metallbearbeitung

Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Schlagkopf vergütet. Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Schaft gehärtet und angelassen. Nachschärfen der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich. Oberfläche blau einbrennlackiert.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Metallbearbeitung
Hersteller:
Forum
Gesamtlänge:
125
Material:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Norm:
DIN 6453
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Schaftbreite:
18
Stahlstärke:
17 x 11 mm
Länge:
125 mm
Schaftform:
flach oval
Schaftstärke:
17 x 11
Schneidenbreite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel D6453 125x17x11mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
33
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,30*
€ 9,80*
ab € 2,88*
€ 4,32*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 4,43*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.