Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kreuzmeißel DIN 6451 300x23x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kreuzmeißel DIN 6451 300x23x13 mm
Forum Kreuzmeißel DIN 6451 300x23x13 mm
Forum Kreuzmeißel DIN 6451 300x23x13 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-206967
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784853392
EAN/GTIN:
     4317784853392
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel 300mm
kreuzmeißel
kreuzmeißel forum
FORUM Kreuzmeißel für die Metallbearbeitung

Flachoval, DIN 6451. Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Schlagkopf vergütet. Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Schaft gehärtet und angelassen. Nachschärfen der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich. Oberfläche blau einbrennlackiert.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 6451
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
DIN 6451:
DIN 6451
Schaftbreite:
9
Anwendung:
Metallbearbeitung
Hersteller:
Forum
Gesamtlänge:
300
Material:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Stahlstärke:
23 x 13 mm
Länge:
300 mm
Schaftform:
flach oval
Schaftstärke:
23 x 13
Schneidenbreite:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzmeißel D6451 300x23x13mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 10,58*
8 Tage
61
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 10,60*
€ 9,80*
ab € 7,53*
€ 10,73*
€ 9,80*
ab € 7,47*
€ 10,73*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.